Spécifications
Dimensions
- Diamètre1-5/16 po
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage3/8-16 UNC
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade 2
- Style de têtePlat
- MatérielAcier
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.