Motion
67149526
1/4-20, OAL 1-1/2 po, diam. tête 31/32 po, boulon élévateur en acier inoxydable - Tête plate, filetage UNC, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11748848
N° MFR67149526
Prix3.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, OAL 1-1/2 po, diam. tête 31/32 po, boulon élévateur en acier inoxydable - Tête plate, filetage UNC, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11748848
N° MFR67149526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    31/32 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC

Détails

  • Grade
    18-8
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
67149526 67149526 1/4-20 X1 1/2" 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.