Motion
67149724
5/16-18, OAL 2 po, diam. tête 1-3/16 po, boulon élévateur en acier inoxydable - Tête plate, filetage UNC, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11748853
N° MFR67149724
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, OAL 2 po, diam. tête 1-3/16 po, boulon élévateur en acier inoxydable - Tête plate, filetage UNC, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11748853
N° MFR67149724
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-3/16 po
  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    5/16-18 UNC

Détails

  • Grade
    18-8
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
67149724 67149724 5/16-18X 2" 18-8 SS EL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.