Motion
67150128
1/4-20, longueur totale de 3/4 po, diam. tête de 23/32 po, boulon élévateur en acier - sans revêtement, tête nervurée, filetage UNC, grade 2
N° D’ARTICLE MI11748862
N° MFR67150128
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, longueur totale de 3/4 po, diam. tête de 23/32 po, boulon élévateur en acier - sans revêtement, tête nervurée, filetage UNC, grade 2
N° D’ARTICLE MI11748862
N° MFR67150128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    23/32 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Style de tête
    Côtelé
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67150128 67150128 1/4-20 X 3/4 PO PL ST EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.