Motion
31879919

Pro-Source
31879919

31879919
N° D’ARTICLE MI11749779
N° MFR31879919
Prix171.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
31879919

31879919
N° D’ARTICLE MI11749779
N° MFR31879919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Pneumatique à double action
  • Pieds cubes par minute
    24.72
  • Cote CV
    0.760
  • Pression de service maximale
    99.50 psi
  • Type de vanne
    Centre 5-Way, 3 positions

Aperçu

Description du fabricant
31879919 5WY 3POS 1/4NPT EXHST DOUBLE PN