Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4
- Taille de la sortie1/8 po
- Taille du port1/4 po
Détails
- Type d’actionneurPilote interne
- Pieds cubes par minute50.79
- Cote CV0.980
- Direction du débit2-Way
- Température maximale140 °F
- Pression de service maximale113 psi
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de retourPrintemps
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- TypeSolénoïde simple 5/2 voies
- Type de vanne5-Way
- Tension24 V c.c.