Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/8
- Taille de la sortie1/8 po
Détails
- Type d’actionneurPilote interne
- Pieds cubes par minute31.89
- Cote CV0.600
- Température maximale122 °F
- Pression de service maximale113 psi
- Type de retourPrintemps
- TypePort de corps à 5/2 voies
- Type de vanne5-Way
- Tension24 V c.c.