Motion
42008581

Pro-Source
42008581

Filtre déshydratant et régulateur de sécheuse 3 pièces à port NPT de 1/2 po, unité FRL; cuvette en zinc, 40 pi3/min, 120 lb/po2 max., 21 po de hauteur, drain manuel
N° D’ARTICLE MI11750054
N° MFR42008581
Prix1,084.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008581

Filtre déshydratant et régulateur de sécheuse 3 pièces à port NPT de 1/2 po, unité FRL; cuvette en zinc, 40 pi3/min, 120 lb/po2 max., 21 po de hauteur, drain manuel
N° D’ARTICLE MI11750054
N° MFR42008581

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,084.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Zinc
  • Configuration
    3 pièces Filtre-déshydratant-sécheuse-régulateur
  • Type de drainage
    Manuel
  • Comprend
    Manomètre
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression d'alimentation maximale
    120 psi
  • Pieds cubes standard par minute
    40.00
  • Plage de mesure de la température
    120°F~32 °F

Aperçu

Description du fabricant
42008581 40 SCFM AVEC COMBINATI PRÉFLTR&RGL