Motion
42008730

Pro-Source
42008730

Silencieux pneumatique - 3/4 po de longueur totale, 11/16 po de taille hexagonale, filtre nominal 40 μm
N° D’ARTICLE MI11750066
N° MFR42008730
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008730

Silencieux pneumatique - 3/4 po de longueur totale, 11/16 po de taille hexagonale, filtre nominal 40 μm
N° D’ARTICLE MI11750066
N° MFR42008730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    11/16 po
  • Taille hexagonale
    11/16 po
  • Global Longueur  
    3/4 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Matériel
    Bronze
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    150.00 psi
  • Cote de microns
    40
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CUIR NPT 42008730 3/8 PO