Motion
42008946

Pro-Source
42008946

1/4 mâle NPT, 5/8 po hexagonal, 1-7/8 po OAL, silencieux; 300 psi max., 30 pi3/min, aluminium
N° D’ARTICLE MI11750083
N° MFR42008946
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008946

1/4 mâle NPT, 5/8 po hexagonal, 1-7/8 po OAL, silencieux; 300 psi max., 30 pi3/min, aluminium
N° D’ARTICLE MI11750083
N° MFR42008946

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/16 po
  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Global Longueur  
    1-7/8 po
  • Largeur totale
    9/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pieds cubes par minute
    30.00
  • Matériel
    Aluminium
  • Température maximale
    160 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX EN ALUMINIUM NPT 42008946 1/4 PO