Motion
51326973

Pro-Source
51326973

DI 1/4 po, filetage 1/4 , longueur 12 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 240 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750184
N° MFR51326973
Prix38.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326973

DI 1/4 po, filetage 1/4 , longueur 12 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 240 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750184
N° MFR51326973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur
    12 pi
  • Diamètre extérieur
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    240 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326973 1/4 POX12 PIX1/4 PO NPT NYLON RECUL H

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté