Motion
51327229

Pro-Source
51327229

DI 3/8 po, filetage 3/8 , 5 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 133 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750202
N° MFR51327229
Prix126.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51327229

DI 3/8 po, filetage 3/8 , 5 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 133 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750202
N° MFR51327229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    5 pi
  • Diamètre extérieur
    9/16 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    133 psi

Aperçu

Description du fabricant
51327229 3/8"X5'X3/8"NPT POLYURÉTHANE RE