Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/2
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau75 pi
- Taille de l’entrée1/2 NPT
- Taille de la sortie1/2 NPT
- Longueur totale7-3/4 po
- Largeur totale19 po
Détails
- ApplicationAir
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionEnrouleurs de flexible
- Tuyau inclusOui
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- MatérielAcier
- Pression de service maximale300 psi
- StyleRessort rétractable