Motion
74381088

Pro-Source
74381088

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 33 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750503
N° MFR74381088
Prix142.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
74381088

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 33 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750503
N° MFR74381088

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    33 pi
  • Longueur totale
    13.780 po
  • Largeur totale
    5.5100 po

Détails

  • Application
    Air
  • Couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    PU
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
74381088 1/4"X33' 300PSI AIR AUTO-RÉTRACTABLE