Motion
74511502

Pro-Source
74511502

Pelle ronde en acier de 11-1/2 po de hauteur x 8-1/2 po de largeur, poignée droite en fibre de verre de 48 po de longueur, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750510
N° MFR74511502
Prix115.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
74511502

Pelle ronde en acier de 11-1/2 po de hauteur x 8-1/2 po de largeur, poignée droite en fibre de verre de 48 po de longueur, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750510
N° MFR74511502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    11-1/2 po
  • Largeur de lame
    8-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    48 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Ronde
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Type de poignée
    Droit
  • Code PSC
    5110
  • Type d’étape
    Retourné à l’avant
  • Type
    Pelle

Aperçu

Description du fabricant
74511502 48 PO L X 8-3/4 PO L ROND EN FIBRE DE VERRE
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il est utilisé pour creuser, ramasser la neige et les applications générales.