Motion
78257078

Pro-Source
78257078

Vanne en ligne décalée de régulation de débit, diamètre extérieur, NPT mâle de 1/2 po x tube de 1/2 po, 0 à 113.76 psi et polymère Techno, laiton, acier
N° D’ARTICLE MI11750599
N° MFR78257078
Prix39.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78257078

Vanne en ligne décalée de régulation de débit, diamètre extérieur, NPT mâle de 1/2 po x tube de 1/2 po, 0 à 113.76 psi et polymère Techno, laiton, acier
N° D’ARTICLE MI11750599
N° MFR78257078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Matériel
    Polymère Techno, laiton, acier
  • Pression de service maximale
    113.76 psi
  • PSI minimum
    0.0
  • Type
    Contrôle du débit
  • Type de vanne
    Décalage de la régulation de débit en ligne

Aperçu

Description du fabricant
78257078 1/2NPT X 1/2OD TUBES DE SORTIE F