Motion
78260312

Pro-Source
78260312

1/8" NPT 3 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.298 CV, 7 pi3/min, 127.98 psi max., actionneur à ressort/bouton doigt
N° D’ARTICLE MI11750614
N° MFR78260312
Prix121.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78260312

1/8" NPT 3 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.298 CV, 7 pi3/min, 127.98 psi max., actionneur à ressort/bouton doigt
N° D’ARTICLE MI11750614
N° MFR78260312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton doigt/ressort
  • Pieds cubes par minute
    7.00
  • Cote CV
    0.298
  • Débit
    7 scfm
  • Nombre maximal de livres par pouce carré
    128.0
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Type
    Actionner n’importe quelle vanne pneumatique ou petite bouteille
  • Type de vanne
    3 voies, 2 positions

Aperçu

Description du fabricant
78260312 1/8NPT 3/2WY FNGR BTTN MINI MEC