Motion
78260387

Pro-Source
78260387

1/8" NPT 3 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.298 CV, 7 pi3/min, 127.98 psi max, bouton à paume/actionneur à ressort
N° D’ARTICLE MI11750618
N° MFR78260387
Prix87.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78260387

1/8" NPT 3 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.298 CV, 7 pi3/min, 127.98 psi max, bouton à paume/actionneur à ressort
N° D’ARTICLE MI11750618
N° MFR78260387

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton palmier/ressort
  • Pieds cubes par minute
    7.00
  • Cote CV
    0.298
  • Débit
    7 scfm
  • Nombre maximal de livres par pouce carré
    128.0
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Type
    Actionner n’importe quelle vanne pneumatique ou petite bouteille
  • Type de vanne
    3 voies, 2 positions

Aperçu

Description du fabricant
78260387 1/8NPT 3/2WY PALM BTTN MINI MEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good