Motion
78260429

Pro-Source
78260429

1/8" NPT 5 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.34 CV, 9 pi3/min, 127.98 psi max., actionneur à ressort/bouton doigt
N° D’ARTICLE MI11750621
N° MFR78260429
Prix140.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78260429

1/8" NPT 5 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.34 CV, 9 pi3/min, 127.98 psi max., actionneur à ressort/bouton doigt
N° D’ARTICLE MI11750621
N° MFR78260429

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton doigt/ressort
  • Pieds cubes par minute
    9.00
  • Cote CV
    0.340
  • Nombre maximal de livres par pouce carré
    128.0
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Type
    Actionner n’importe quelle vanne pneumatique ou petite bouteille
  • Type de vanne
    5-Way position 2

Aperçu

Description du fabricant
78260429 1/8NPT 5/2WY FNGR BTTN MINI MEC