Motion
78261567

Pro-Source
78261567

Vanne d’air à commande mécanique NPT de 1/4 po – 3 voies, 2 positions, sélecteur/manuel, 0.98 CV et 127.98 psi max.
N° D’ARTICLE MI11750649
N° MFR78261567
Prix95.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261567

Vanne d’air à commande mécanique NPT de 1/4 po – 3 voies, 2 positions, sélecteur/manuel, 0.98 CV et 127.98 psi max.
N° D’ARTICLE MI11750649
N° MFR78261567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4
  • Taille de la sortie
    1/4

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur/manuel
  • Facteur Cv
    0.976
  • Conception
    3-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Type de vanne
    Mécanique manuelle

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANICIEN SLCTR 78261567 1/4NPT 3/2WY TRN