Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/4 NPT
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau35 pi
- Taille de l’entrée3/8 NPT
- Taille de la sortie1/4 NPT
- Longueur totale16-3/4 po
- Largeur totale7-3/4 po
Détails
- ApplicationAir, eau
- CouleurArgent
- Mot-clé de descriptionEnrouleurs de flexible
- Tuyau inclusOui
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- MatérielAcier
- Pression de service maximale300 psi
- StyleRessort rétractable