Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 NPT
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau75 pi
- Taille de l’entrée3/4 NPT
- Taille de la sortie3/4 NPT
- Longueur totale26-1/4 po
- Largeur totale10-1/2 po
Détails
- ApplicationAir, eau
- CouleurArgent
- Mot-clé de descriptionEnrouleurs de flexible
- Tuyau inclusOui
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- MatérielAcier
- Pression de service maximale300 psi
- StyleRessort rétractable