Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- Capacité de la cuvette0.3
- Protecteur de cuvetteOui
- Matériau de protection de cuvetteAcier
- Matériau de la cuvettePolycarbonate avec protection métallique
- Pieds cubes par minute7
- Type de drainageSemi-automatique
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns0.01
- VitreOui
- TypeMiniatures