Motion
82218199

Pro-Source
82218199

1" NPT Port Heavy Duty 2 Piece Filter/Regulator-Lubricator FRL Unit;Polycarbonate Bowl, 140 SCFM, 145 Max psi, 14.6" High, Manual Drain
N° D’ARTICLE MI11750699
N° MFR82218199
Prix866.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82218199

1" NPT Port Heavy Duty 2 Piece Filter/Regulator-Lubricator FRL Unit;Polycarbonate Bowl, 140 SCFM, 145 Max psi, 14.6" High, Manual Drain
N° D’ARTICLE MI11750699
N° MFR82218199

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix866.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Configuration
    2 pièces Filtre/régulateur-lubrifiateur
  • Connexion
    Oui
  • Type de drainage
    Manuel
  • Capacité de la cuve de filtre
    5.6 oz
  • Orifice de jauge
    1/4
  • Comprend
    Manomètre, garde-bol
  • Matériel
    Moulage sous pression en aluminium
  • Pression d'alimentation maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    40
  • Gamme
    7 - 145
  • Pieds cubes standard par minute
    140.00
  • Plage de mesure de la température
    140 °F
  • Type
    Robuste

Aperçu

Description du fabricant
COMBO FRL 82218199 1 PO 2PC ROBUSTE