Motion
87540779

Pro-Source
87540779

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 33 pi - 180 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750758
N° MFR87540779
Prix194.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
87540779

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 33 pi - 180 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750758
N° MFR87540779

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    33 pi
  • Longueur totale
    10 po
  • Largeur totale
    5 po

Détails

  • Application
    Air
  • Couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de service maximale
    180 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU RÉTRACTABLE EN PVC DE 87540779 1/4 PO À X33 PI