Motion
92344134

Pro-Source
92344134

5-1/2 po de long x 0.49 po d’épaisseur, lame de scie alternative bimétallique à profil bas, 24 TPI, bord continu, tige universelle
N° D’ARTICLE MI11750793
N° MFR92344134
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92344134

5-1/2 po de long x 0.49 po d’épaisseur, lame de scie alternative bimétallique à profil bas, 24 TPI, bord continu, tige universelle
N° D’ARTICLE MI11750793
N° MFR92344134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.57 mm
  • Largeur de lame
    0.4900 po
  • Dents par pouce
    24

Détails

  • Application
    Coupe de métal
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Style de pointe de lame
    Angle
  • Coupe de contour
    Oui
  • Type de bord de coupe
    Bord continu
  • Motif de pas
    Constante
  • Forme du profil
    Profil bas
  • Compatible avec la démolition de sauvetage
    Oui
  • Type de tige
    Universelle
  • Matériau du bord de la buse
    Acier haute vitesse
  • Forme de la dent
    Dent en V
  • Ensemble de dents
    Ondulation

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE DE TUYAU D’AIR 92344134 24T F/
  • Les lames bimétalliques sont dotées d’un bord cranté fabriqué en acier haute vitesse (HSS) fixé à un endos en acier flexible par un processus de soudage par faisceau d’électrons
  • Cette configuration permet d’obtenir une lame qui effectue des coupes précises tout en résistant aux cassures
  • Ils sont utilisés sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Les lames de bord continues sont faites d’une bande uniforme de grains abrasifs liés à un endos en acier
  • Ils sont utilisés pour couper le titane, le graphite, la fibre de verre et d’autres matériaux difficiles à couper
  • Les lames à profil bas sont utilisées pour couper des trous contrôlés de petit diamètre.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif