Motion
54518196

Paramount
54518196

Douille à chocs - Douille de 12 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de mèche hexagonale, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI11750942
N° MFR54518196
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
54518196

Douille à chocs - Douille de 12 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de mèche hexagonale, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI11750942
N° MFR54518196
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1-7/16 po
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    2.3125 po
  • Taille du support
    12 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Embout hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
54518196 54518196 12MM 1/2"DR 6PT CHR HE