Motion
01982628

ACCUPRO
01982628

3/8", 7/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 2-1/2" OAL, 4 cannelures, embout simple carré en carbure massif, finition AlTiN, cannelure spiralée, 40° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11750970
N° MFR01982628
Prix64.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
01982628

3/8", 7/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 2-1/2" OAL, 4 cannelures, embout simple carré en carbure massif, finition AlTiN, cannelure spiralée, 40° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11750970
N° MFR01982628

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40
  • Longueur de Coupe  
    0.8750 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    AlTiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -0.0001/-0.0004 po
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01982628 3/8", 7/8" LOC, 3/8" SHANK DIA,
  • Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs. Il est couramment utilisé pour l’usinage des aéronefs et des matériaux aérospatiaux, les alliages de nickel, l’acier inoxydable, le titane, la fonte et l’acier au carbone.
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.