Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée94.00 mm
- Taille de montageJT6
- Longueur ouverte2.95 po
- Diamètre du manchon62.00 mm
Détails
- Numéro de cléK3
- Style cléDétrompé
- MatérielAcier
- Capacité maximale du mandrin de perçage1/2 po
- Capacité minimale du mandrin de perçage1/16 po
- Type de montageMontage conique
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Les roulements à billes sont conçus pour réduire la friction dans le mécanisme de serrage et fournir une meilleure prise sur la perceuse. Ils sont utilisés pour l’usinage intensif et nécessitent une clé pour le serrage ou le desserrage.
- Les mandrins à clé sont conçus pour desserrer ou serrer la retenue d’un outil à l’aide d’une clé. Les mandrins à clé offrent l’avantage d’appliquer un couple supplémentaire sur le foret lorsque le glissement est un problème lors d’applications lourdes.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les mandrins de forage à montage conique sont dotés d’un taraud Jacobs (JT) interne qui est pressé sur un arbre (tige) ou une broche JT correspondant.