Motion
09550336

ACCUPRO
09550336

Moulin à chanfrein en carbure solide à une extrémité 3/8 po Diam 2 cannelures; fini brillant, 90°, tige Diam 3/8 po, AAL 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11751001
N° MFR09550336
Prix107.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
09550336

Moulin à chanfrein en carbure solide à une extrémité 3/8 po Diam 2 cannelures; fini brillant, 90°, tige Diam 3/8 po, AAL 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11751001
N° MFR09550336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    90
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Application
    chanfreinage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    2
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
09550336 3/8" DIAM. 2 CANNELURES À UNE EXTRÉMITÉ
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement