Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l'écrou de collet1.8900 po
- Projection2.5000 po
- Taille du côneBT30
Détails
- Équilibré à20,000 tr/min
- Série ColletTG/PG 75
- Système ColletAngle unique
- Type de liquide de refroidissementPerforateur
- Capacité maximale du collet3/4 po
- Capacité minimale du collet1/16 po
- Code PSC5136
- Type de tigeTige conique
- À travers le liquide de refroidissementOui
- TIR0.0002 po