Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/4 po
- SurdimensionnéNon
- Taille du filetageM6x1.00 mm
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Application du matérielAciers
- Qualité du matériel3 % Vanadium HSS
- Nombre de Cannelures4
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
- L’acier haute vitesse au vanadium (HSSE) est fait d’acier haute vitesse, de carbone, de carbure de vanadium et d’autres alliages pour augmenter la résistance à l’usure abrasive et la robustesse. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les aciers inoxydables et les aluminiums à haute teneur en silicone.