Motion
73747149

ACCUPRO
73747149

Moulin d’extrémité à rayon d’angle 0.06 po Diam 4 cannelure à bout simple, 102 po, AlTiN, OAL 6 po, LOC 2 po, Diam à tige 1 po, 37° Helix, coupe droite, cannelure droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11751055
N° MFR73747149
Prix923.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
73747149

Moulin d’extrémité à rayon d’angle 0.06 po Diam 4 cannelure à bout simple, 102 po, AlTiN, OAL 6 po, LOC 2 po, Diam à tige 1 po, 37° Helix, coupe droite, cannelure droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11751055
N° MFR73747149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix923.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po
  • Angle Helix
    37
  • Longueur de Coupe  
    2.0000 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Tolérance du diamètre de la tige
    +0.0001/-0, 0004 po
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • TIR maximum
    0.0005 po
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE SOLIDE CANNELÉ 4 DIAM. 73747149 1"
  • Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs
  • Il est couramment utilisé pour l’usinage des aéronefs et des matériaux aérospatiaux, les alliages de nickel, l’acier inoxydable, le titane, la fonte et l’acier au carbone
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.