Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0300 po
- Angle Helix40.00
- Longueur de Coupe0.5000 po
- Usine Diamètre0.1250 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+/-0.0015 po
- Direction de coupeMain droite
- Type de finRayon de coin
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Tolérance du diamètre de la tige-0.0001/-0.0004 po
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Indice variableNon
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.