Motion
67333088
3/4" Diam, 3/4" Drill, 3-3/16" OAL, 2" Min Embedment Drop-In Concrete Anchor-303 Stainless Steel, Zinc-Plated Finish, 1-1/4" Thread Length
N° D’ARTICLE MI11751147
N° MFR67333088
Prix49.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4" Diam, 3/4" Drill, 3-3/16" OAL, 2" Min Embedment Drop-In Concrete Anchor-303 Stainless Steel, Zinc-Plated Finish, 1-1/4" Thread Length
N° D’ARTICLE MI11751147
N° MFR67333088

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Intégration minimale
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type
    Encastré

Aperçu

Description du fabricant
67333088 67333088 3/4 303 SS DROP-IN0
  • Les ancrages à béton encastrés sont des ancrages d’expansion à filetage interne utilisés avec des vis et des boulons à métaux
  • Ils sont parfaits pour une utilisation dans le béton, les blocs et la pierre
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.