Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/8 po
- Longueur3/4 po
- Épaisseur maximale du mur1/4 po
- Épaisseur minimale du mur1/8 po
- Taille de la vis5/16 po
- Gamme de tailles de vis#6-32
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Pour matériau de murCloison sèche
- MatérielAcier
- Types de produitsManchon
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.