Motion
67335083
1/8 po Diam x 1-5/8 po OAL, vis de 5/16 po, manchon en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - 5/8 à 3-1/2 po d’épaisseur, à utiliser dans les cloisons sèches
N° D’ARTICLE MI11751190
N° MFR67335083
Prix0.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 po Diam x 1-5/8 po OAL, vis de 5/16 po, manchon en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - 5/8 à 3-1/2 po d’épaisseur, à utiliser dans les cloisons sèches
N° D’ARTICLE MI11751190
N° MFR67335083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Longueur
    1-5/8 po
  • Épaisseur maximale du mur
    3-1/2 po
  • Épaisseur minimale du mur
    5/8 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Gamme de tailles de vis
    #6-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Pour matériau de mur
    Cloison sèche
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
67335083 67335083 1/8 MUR À LONG TALON A
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.