Motion
67335166
3/16 po Diam x 2-1/16 po OAL, vis de 3/8 po, manchon en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - 3/8 à 5/8 po d’épaisseur, à utiliser dans les cloisons sèches
N° D’ARTICLE MI11751192
N° MFR67335166
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16 po Diam x 2-1/16 po OAL, vis de 3/8 po, manchon en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - 3/8 à 5/8 po d’épaisseur, à utiliser dans les cloisons sèches
N° D’ARTICLE MI11751192
N° MFR67335166
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Longueur
    2-1/16 po
  • Épaisseur maximale du mur
    5/8 po
  • Épaisseur minimale du mur
    3/8 po
  • Taille de la vis
    3/8 po
  • Gamme de tailles de vis
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Pour matériau de mur
    Cloison sèche
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
67335166 67335166 3/16 MUR COURT À MOTIFS DE HOUX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.