Motion
67335646
Diam de 1/4 po, perceuse de 3/8 po, OAL de 1 po, acier à ancrage intégré de qualité 5 , finition galvanisée, longueur de filetage de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11751204
N° MFR67335646
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/4 po, perceuse de 3/8 po, OAL de 1 po, acier à ancrage intégré de qualité 5 , finition galvanisée, longueur de filetage de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11751204
N° MFR67335646

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Intégration minimale
    1 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Type
    Encastré

Aperçu

Description du fabricant
ZINC ENCASTRÉ EN ACIER 67335646 67335646 1/4
  • Les ancrages à béton encastrés sont des ancrages d’expansion à filetage interne utilisés avec des vis et des boulons à métaux
  • Ils sont parfaits pour une utilisation dans le béton, les blocs et la pierre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.