Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Taille de la mèche1/2 po
- Intégration minimale2 po
- Longueur totale2 po
- Longueur du filetage3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- TypeEncastré
Aperçu
- Les ancrages à béton encastrés sont des ancrages d’expansion à filetage interne utilisés avec des vis et des boulons à métaux
- Ils sont parfaits pour une utilisation dans le béton, les blocs et la pierre
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.