Motion
67337642
Contre-écrou hexagonal 3/4-10 UNC 18-8 avec insert en nylon - 57/64 po de haut
N° D’ARTICLE MI11751244
N° MFR67337642
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 3/4-10 UNC 18-8 avec insert en nylon - 57/64 po de haut
N° D’ARTICLE MI11751244
N° MFR67337642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    57/64 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Grade
    18-8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67337642 67337642 3/4-10 18-8 SS NYLON I
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.