Motion
67378364
1/4-20 UNC 3/4" Length Under Head #3 Slotted/Phillips Thread Cutting Screw;1016-1024 Steel, Round Head, Type F Point, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11751639
N° MFR67378364
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC 3/4" Length Under Head #3 Slotted/Phillips Thread Cutting Screw;1016-1024 Steel, Round Head, Type F Point, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11751639
N° MFR67378364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Fentelé/Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024
  • Type de point
    Type F
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67378364 67378364 1/4-20X3/4 RONDELLE SL DROITE
  • Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips. Ils combinent la fente linéaire des types de têtes fendues avec la fente transversale des types de têtes cruciformes.
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique bombée.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.