Spécifications
Dimensions
- Taille de la pointe de forage#2
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#10
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteGaufrette
- MatérielAcier
Aperçu
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les types de têtes gaufrées reposent au ras de la pièce et réduisent ou éliminent le besoin d’une rondelle
- La conception de la gaufrette offre une surface de roulement large.