Motion
67382283
Vis d’assemblage à tête hexagonale M10x1.25mm métrique fine, longueur 25mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , finition galvanisée, hexagonale 17mm
N° D’ARTICLE MI11751729
N° MFR67382283
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M10x1.25mm métrique fine, longueur 25mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , finition galvanisée, hexagonale 17mm
N° D’ARTICLE MI11751729
N° MFR67382283

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in17.00 mm
  • Longueur
    25.00 po
  • Taille du filetage
    inM10x1.25 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 961 ; ISO 8676
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67382283 67382283 M10X25MM PTCH1.25MM FI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.