Motion
67384446
Vis à tôle à tête ronde n° 10 en acier, longueur sous la tête de 5/8 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11751781
N° MFR67384446
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête ronde n° 10 en acier, longueur sous la tête de 5/8 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11751781
N° MFR67384446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type U

Aperçu

Description du fabricant
67384446 67384446 NO.10 .179DIA.X5/8 DRI
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type U ont de grandes pointes plates, plusieurs filets de démarrage et des filets de corps d’hélice élevés qui enfoncent rapidement les vis dans la tôle
  • Ils donnent un emplacement positif dans les trous préparés.