Motion
67385443
Vis de serrage en acier no 6-32 ovale de qualité épaule 2 - 3/8 po OAL, hauteur de tête de 0.3 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11751806
N° MFR67385443
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier no 6-32 ovale de qualité épaule 2 - 3/8 po OAL, hauteur de tête de 0.3 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11751806
N° MFR67385443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2800 po
  • Hauteur de la tête
    0.3000 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.2400 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67385443 67385443 6-32X3/8 PLNST P
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.