Motion
67385682
Vis de serrage à épaulement ovale en acier no 10-24 de qualité 2 - 3/4 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751812
N° MFR67385682
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaulement ovale en acier no 10-24 de qualité 2 - 3/4 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751812
N° MFR67385682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67385682 67385682 10-24X3/4 ZP thyristor SCR
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.