Motion
67448084
M10x1.50mm Metric Coarse, 80mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Black Oxide Finish, 17mm Hex
N° D’ARTICLE MI11753100
N° MFR67448084
Prix3.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x1.50mm Metric Coarse, 80mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Black Oxide Finish, 17mm Hex
N° D’ARTICLE MI11753100
N° MFR67448084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in17.00 mm
  • Longueur
    80.00 po
  • Taille du filetage
    inM10x1.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67448084 67448084 M10X80MM HX HD CAP SCR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.