Motion
67450320
Filetage 5/8-11 , longueur 1-1/2 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A325
N° D’ARTICLE MI11753153
N° MFR67450320
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 5/8-11 , longueur 1-1/2 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A325
N° D’ARTICLE MI11753153
N° MFR67450320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A325
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A325
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67450320 67450320 5/8-11X1 1/2 HVY HEX B
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.