Motion
67467761
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 3-56 UN; 3/16 po sur tous les méplats, 0.066 po de haut, fini galvanisé, 2B classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11753555
N° MFR67467761
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 3-56 UN; 3/16 po sur tous les méplats, 0.066 po de haut, fini galvanisé, 2B classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11753555
N° MFR67467761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #3-56
  • Largeur sur les talons plats
    3/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.6.3
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Non calibré
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU SCR 67467761 67467761 3-56 HEX MACH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.